VESTIL BPC-DM-LAC-FG Pollarin kansi, AC Light, 57 tuuman koko, vihreä | AG7MQX

VESTIL BPC-DM-LAC-FG pollarin kansi, AC-valo, koko 57 tuumaa, vihreä

Varastossa
Tuote: AG7MQX Malli: BPC-DM-LAC-FG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,048.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin suojus
Mahtuu pollarin korkeuteen52 "
Kokoonpanokoolla
Pollari Dia.6 "- 6 5/8"
VäriVihreä
Sopii putken kokoon6 - 6-5 / 8 "
Korkeus57 "
Pituus7"
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
tehoAC langallinen
Paksuus1 / 4 "
TyyppiMetro valolla
Seinämän paksuus1 / 4 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTyyppiHinta
VESTIL BPC-DM-B pollarin kansi, 52 tuuman koko | AG7MQT BPC-DM-BMusta-metro€276.21
VESTIL BPC-DM-FG pollarin kansi, 52 tuuman koko, vihreä | AG7MQU BPC-DM-FGVihreä52 "metro€276.21
VESTIL BPC-DM-GY pollarin kansi, 52 tuuman koko, harmaa | AG7MQV BPC-DM-GYHarmaa-metro€276.21
VESTIL BPC-DM-LAC-B Pollarin kansi, AC Light, 57 tuuman koko | AG7MQW BPC-DM-LAC-BMusta-Metro valolla€1,048.05
VESTIL BPC-DM-LAC-GY Pollarin kansi, AC Light, 57 tuuman koko, harmaa | AG7MQY BPC-DM-LAC-GYHarmaa57 "Metro valolla€1,048.05
VESTIL BPC-DM-LAC-R RedBollard Cover, AC Light, 57 tuuman koko, punainen | AG7MQZ BPC-DM-LAC-Rpunainen57 "Metro valolla€1,048.05
VESTIL BPC-DM-LUV-B Pollarin kansi, UV-valolla, 57 tuuman koko | AG7MRA BPC-DM-LUV-BMusta-Metro valolla€871.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BPC-DM-LAC-FG pollarin kansi, AC-valo, koko 57 tuumaa, vihreä
€1,048.05 / yksikkö