VESTIL BOLPP-48-5.5 Paikalla täytetty pollari, 48.5 tuuman korkeus x 5.56 tuuman halkaisija.

Varastossa
Tuote: AG7MNZ Malli: BOLPP-48-5.5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
KorkkimateriaaliMuovi
Korkeus58.5 "
Pituus11.5 "
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.5-9 / 16 "
Paksuus1 / 8 "
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)148.59
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL BOLPP-24-5.5 Pollari, 25 tuuman korkeus x 5.56 tuuman halkaisija. | AG7MNW BOLPP-24-5.5€193.22
VESTIL BOLPP-36-5.5 In Place Pollari, 36.5 tuuman korkeus x 5.56 tuuman halkaisija. | AG7MNX BOLPP-36-5.5€234.24
VESTIL BOLPP-42-5.5 Pollari, 42.5 tuuman korkeus x 5.56 tuuman halkaisija. | AG7MNY BOLPP-42-5.5€320.69
VESTIL BOLPP-24-4.5 Kaada paikalleen pollari, 24 x 4.5 tuuman koko | CE3ALE BOLPP-24-4.5€171.74
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLPP-24-6.5 Kaada paikalleen pollari, 24 x 6.5 tuuman koko | CE3ALF BOLPP-24-6.5€213.17
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLPP-36-4.5 Kaada paikoilleen pollari, 36 x 4.5 tuuman koko | CE3ALG BOLPP-36-4.5€224.60
Tarjouspyyntö
VESTIL BOLPP-36-6.5 Kaada paikalleen pollari, 36 x 6.5 tuuman koko | CE3ALH BOLPP-36-6.5€346.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOLPP-48-5.5 Paikalla täytetty pollari, 48.5 tuuman korkeus x 5.56 tuuman halkaisija.
€383.54 / yksikkö