VESTIL BOL-SS-36-4.5 pollari, teräsputki, koko 36 x 4-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4XNM Malli: BOL-SS-36-4.5Ristiviite: 5NRX4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€676.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn paksuus5 / 8 "
Pohjan paksuus5 / 8 "
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliMuovi
VäriHopea
rakentaminen304 Ruostumaton teräs
LuokkaGrade 304
Korkeus36 "
Sisältää(4) Asennusreiät 7/8" x 3/8"
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus8"
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusmittaSijaitsee 6 "keskustassa
Kiinnitysreiät7/8 "X 3/8"
Asennuslevyn mitat8 x 8 x 5/8 "
Asennuskoko7/8 "X 3/8"
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
IrrotettavaKyllä
TyyppiTeräsputki
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL BOL-SS-42-4.5 Pollari, Teräsputki, 42 x 4-1/2 tuuman koko | AE4XNN 5NRX5 BOL-SS-42-4.542 "€463.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-SS-36-4.5 pollari, teräsputki, koko 36 x 4-1/2 tuumaa
€676.13 / yksikkö