VESTIL BOL-RF-36-5.5 teräsputkipollari, pinta-asennus, koko 36 x 5.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MPF Malli: BOL-RF-36-5.5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.5625 "
KorkkimateriaaliMuovi
VäriKeltainen
Korkeus36 "
iskunkestävyys4000 paunaa @ 4 mph
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.5 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratEi
Pituus10.25 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Asennustyyppipinta
Kiinnitysreikien määrä4
Dia ulkopuolella.5 1 / 2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
IrrotettavaKyllä
Paksuus1 / 8 "
Käyttökorkeus36 "
Seinämän paksuus1 / 8 "
Leveys10.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)26.04
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.Dia ulkopuolella.KäyttökorkeusHinta
VESTIL BOL-RF-24-5.5 Irrotettava pollari, telinesuoja, 24 tuuman korkeus | AF3ZCE 8GDR5 BOL-RF-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "24 "€263.43
VESTIL BOL-RF-48-4.5 irrotettava pollari, telinesuoja, korkeus 48 tuumaa, halkaisija 4.5 tuumaa. | AF4GWE 8WFK4 BOL-RF-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "48 "€330.88
VESTIL BOL-RF-48-5.5 Irrotettava pollari, telinesuojat 48 tuuman korkeus, 5.5 tuuman halkaisija. | AF4JXK 8YFZ0 BOL-RF-48-5.548 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "48 "€341.53
VESTIL BOL-RF-24-4.5 teräsputkipollari, pinta-asennettava 24 x 4.5 tuuman koko | AG7MPD BOL-RF-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "24 "€207.52
VESTIL BOL-RF-36-4.5 teräsputkipollari, pinta-asennettava, 36 x 4.5 tuuman koko | AG7MPE BOL-RF-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "36 "€247.55
VESTIL BOL-RF-42-4.5 teräsputkipollari, pinta-asennettava, 42 x 4.5 tuuman koko | AG7MPG BOL-RF-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "42 "€273.40
VESTIL BOL-RF-42-5.5 teräsputkipollari, pinta-asennettava, 42 x 5.5 tuuman koko | AG7 MPH BOL-RF-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "42 "€289.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-RF-36-5.5 teräsputkipollari, pinta-asennus, koko 36 x 5.5 tuumaa
€266.13 / yksikkö