VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Koristeellinen teräspollari, pinta-asennus

Varastossa
Tuote: AG8HMF Malli: BOL-OR-40-BK-SM

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus7.31 "
Pohjalevyn paksuus1 / 4 "
Pohjan leveys7.31 "
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliValurauta
VäriMusta
Korkeus46 3 / 4 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Sisällä Dia.4 1 / 4 "
Integroidut ketjuuratKyllä
Pituus7.25 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipinta
Dia ulkopuolella.4 1 / 2 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Käyttökorkeus46 3 / 4 "
Leveys7.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 56.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAsennustyyppiKäyttökorkeusHinta
VESTIL BOL-OR-40-BK koristeellinen teräspollari, maanalainen kiinnitys | AG8HME BOL-OR-40-BK46 1 / 4 "Maanalainen39 1 / 4 "€649.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-OR-40-BK-SM Koristeellinen teräspollari, pinta-asennus
€677.08 / yksikkö