VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 liikkuva pollari, uralla, 42 x 5.5 hopeakorkki

Varastossa
Tuote: AG7MNV Malli: BOL-MB-JKS-42-5.5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliTeräs
VäriKeltainen
Korkeus42 "
Pituus15.062 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Ketjun aukon määrä4
Pyörien lukumäärä2
Paksuus1 / 8 "
Seinämän paksuus1 / 8 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliHometta kumi
Pyörän tyyppiMuotti-kumi
Pyörän leveys2 1 / 2 "
Leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)38.26
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL BOL-MB-42-5.5 Siirrettävä pollari pyörällä, 42 x 5.5 tuuman koko | AG7MNT BOL-MB-42-5.5€327.81
VESTIL BOL-MB-JK-42-5.5 Siirrettävä pollari, Urolla, 42 x 5.5 tuuman koko | AG7MNU BOL-MB-JK-42-5.5€349.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 liikkuva pollari, uralla, 42 x 5.5 hopeakorkki
€400.72 / yksikkö