VESTIL BOL-JK-CN15 teräsputkipollari, 15 jalkaa, sinkitty ketju | AG7MNG

VESTIL BOL-JK-CN15 teräsputkipollari, 15 jalkaa, galvanoitu ketju

Tuote: AG7MNG Malli: BOL-JK-CN15
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€34.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollarin lisävaruste
VäriHarmaa
Halkaisija0.19 "
Korkeus180 "
Pituus0.19 "
Linkin sisäpituus0.95 "
Linkin sisäleveys40 "
Linkin pituus1.11 "
Linkin tyyppiSuoraan
Linkin leveys5"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Min. Break Force5000 lbs.
Kaupan koko3/16
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)457.2
Laivan pituus (cm)0.48
Laivan leveys (cm)0.48
HS-koodi7315891000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL BOL-JK-CN6 teräsputkipollari, 6 jalkaa, sinkitty ketju | AG7MNH BOL-JK-CN672 "€12.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-JK-CN15 teräsputkipollari, 15 jalkaa, galvanoitu ketju
€34.15 / yksikkö