VESTIL BOL-FD-36-Y turvapollari, taitettava, kokonaiskorkeus 42 tuumaa, keltainen | AE4XFM 5NPR7

VESTIL BOL-FD-36-Y turvapollari, taitettava, kokonaiskorkeus 42 tuumaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4XFM Malli: BOL-FD-36-YRistiviite: 5NPR7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€202.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
VäriKeltainen
rakentaminenTeräs
Korkeus42 "
Pituus6"
MateriaaliTeräs
Asennuslevyn mitat6 x 6 "
Pultinreikien lukumäärä3
TyyppiTaitella
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VESTIL BOL-FD-36-G turvapollari, taitettava, kokonaiskorkeus 42 tuumaa, galvanoitu | AE4XFL 5NPR6 BOL-FD-36-GHarmaa€260.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-FD-36-Y turvapollari, taitettava, kokonaiskorkeus 42 tuumaa, keltainen
€202.77 / yksikkö