VESTIL BOL-EAM-8x8 Energiaa vaimentava matto, 8 x 8 tuuman koko | CE3ALD

VESTIL BOL-EAM-8x8 Energiaa vaimentava matto, 8 x 8 tuuman koko

Tuote: CE3ALD Malli: BOL-EAM-8x8
€35.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräruoka
Pohjan pituus8"
Pohjalevyn paksuus3 / 4 "
Pohjan leveys8"
VäriMusta
Syvyys8 1 / 2 "
Korkeus3 / 4 "
Pituus8 1 / 2 "
MateriaaliKumi
Asennusaukon halk.7 / 8 "x 1 1 / 4"
Kiinnitysreikien määrä4
Levyn paksuus3 / 4 "
Leveys8 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjalevyn paksuusPohjan leveysVäriKorkeuseräMateriaaliHinta
VESTIL BOL-SQ-42-4 Pollari korkilla, Neliönmuotoinen, Teräs | CE3ALY BOL-SQ-42-410 "3 / 8 "10 "Keltainen42 "PollariTeräs€247.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-EAM-8x8 Energiaa vaimentava matto, 8 x 8 tuuman koko
€35.66 / yksikkö