Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ 9998PC271 Mäntä ruostumaton teräs | AG6PKR 3CTT8

SQUARE D 9998PC271 mäntä ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AG6PKR Malli: 9998PC271Ristiviite: 3CTT8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€681.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMäntäkokoonpano
AmpeeriaEi sovellettavissa
HzEi sovellettavissa
MateriaaliRuostumaton teräs
VaiheEi sovellettavissa
Kierteen koko1 / 4 "
Putken kokoEi sovellettavissa
TyyppiRuostumaton teräs mäntä
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8538908080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaeräMateriaaliKierteen kokoTyyppiJänniteHinta
SQUARE D 9049A52 -kiinnike | AF9GPE 2FJ21 9049A52Ei sovellettavissaAsennustelineEi määriteltyEi sovellettavissaPainekytkimen kiinnike, asennus (suora)Ei sovellettavissa€19.03
NELIÖ 9998PC273 Mäntä ruostumaton teräs AG6PKT 3CTT9 9998PC273Ei sovellettavissaMäntäkokoonpanoRuostumaton teräs1 / 4 "Ruostumaton teräs mäntäEi sovellettavissa€796.46
SQUARE D 9998PC314 Pikakytkin DPDT | AG6PKU 3CTU1 9998PC314Ei määriteltyDPDT-pikakytkinEi määriteltyEi sovellettavissaDPDT600 VAC€265.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9998PC271 mäntä ruostumatonta terästä
€681.49 / yksikkö