VESTIL BOL-CI-28-7 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 7 tuuman pohja

Varastossa
Tuote: AG7MMR Malli: BOL-CI-28-7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€231.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus8"
Pohjan koko8"
Pohjan leveys8"
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliPehmeä rauta
VäriMusta
Korkeus35 1 / 2 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus8"
MateriaaliPehmeä rauta
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.8"
Yläkuva.8"
TyyppiKaada Paikoilleen
Käyttökorkeus28 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan kokoPohjan leveysKorkeusDia ulkopuolella.TyyppiKäyttökorkeusHinta
VESTIL BOL-CI-28-3 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 3 tuuman pohja | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Kaada Paikoilleen28 "€143.12
VESTIL BOL-CI-28-5 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 5 tuuman pohja | AG7MMQ BOL-CI-28-57 1 / 2 "7 1 / 2 "7 1 / 2 "39 1 / 2 "7 1 / 2 "Kaada Paikoilleen28 "€204.71
VESTIL BOL-CI-38-8 pallografiittivalurauta koristepollari, 38 x 8 tuuman pohja | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Pinta-asennus38 1 / 2 "€327.68
VESTIL BOL-CI-39-5 pallografiittivalurautainen koristepollari, 39 x 5 tuuman pohja | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Kaada Paikoilleen39 1 / 2 "€340.70
VESTIL BOL-CI-40-8 pallografiittivalurauta koristepollari, 40 x 8 tuuman pohja | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Kaada Paikoilleen40 "€420.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-7 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 7 tuuman pohja
€231.82 / yksikkö