VESTIL BOL-CI-28-5 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 5 tuuman pohja

Varastossa
Tuote: AG7MMQ Malli: BOL-CI-28-5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€204.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan pituus7 1 / 2 "
Pohjan koko7 1 / 2 "
Pohjan leveys7 1 / 2 "
Sisältää paristotEi
KorkkimateriaaliPehmeä rauta
VäriMusta
Korkeus39 1 / 2 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus7.5 "
MateriaaliPehmeä rauta
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.7 1 / 2 "
Yläkuva.5"
TyyppiKaada Paikoilleen
Käyttökorkeus28 "
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.15
Laivan korkeus (cm)100.33
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusPohjan kokoPohjan leveysKorkeusDia ulkopuolella.TyyppiKäyttökorkeusHinta
VESTIL BOL-CI-28-3 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 3 tuuman pohja | AG7MMP BOL-CI-28-36"6"6"30 1 / 2 "6"Kaada Paikoilleen28 "€143.12
VESTIL BOL-CI-28-7 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 7 tuuman pohja | AG7MMR BOL-CI-28-78"8"8"35 1 / 2 "8"Kaada Paikoilleen28 "€231.82
VESTIL BOL-CI-38-8 pallografiittivalurauta koristepollari, 38 x 8 tuuman pohja | AG7MMT BOL-CI-38-89"9 1 / 4 "9 1 / 4 "38 1 / 2 "9 1 / 4 "Pinta-asennus38 1 / 2 "€327.68
VESTIL BOL-CI-39-5 pallografiittivalurautainen koristepollari, 39 x 5 tuuman pohja | AG7MMU BOL-CI-39-58"9"8"47 1 / 2 "8"Kaada Paikoilleen39 1 / 2 "€340.70
VESTIL BOL-CI-40-8 pallografiittivalurauta koristepollari, 40 x 8 tuuman pohja | AG7MMV BOL-CI-40-89"9"9"51 1 / 2 "9"Kaada Paikoilleen40 "€420.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-CI-28-5 pallografiittivalurautainen koristepollari, 28 x 5 tuuman pohja
€204.71 / yksikkö