VESTIL BOL-ALUM koristeellinen alumiinipollari, 43.5 x 12 tuuman pohja

Varastossa
Tuote: AG7MMJ Malli: BOL-ALUM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPollari
Kokoonpanokoolla
Pohjan korkeus2 7 / 16 "
Pohjan pituus11.75 "
Pohjan leveys12 "
Sisältää paristotEi
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 1 / 4 "
KorkkimateriaaliAlumiini
VäriHopea
Sarake Dia.7 15 / 16 "
Sopii putken ulkohalkaisijaan6"
Korkeus43 1 / 2 "
Sisällä ulkonaIndoor, Outdoor
Integroidut ketjuuratEi
Pituus12 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Dia ulkopuolella.7.9375 "
Yläkuva.10 3 / 4 "
Käyttökorkeus43 1 / 2 "
Seinämän paksuus3 / 8 "
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)110.49
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7610900050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BOL-ALUM koristeellinen alumiinipollari, 43.5 x 12 tuuman pohja
€700.10 / yksikkö