VESTIL BKT-GAL-325 teräskauha, 3.25 gallonaa, kahvalla, galvanoitu | AC8PQP 3CYK9

VESTIL BKT-GAL-325 teräskauha, 3.25 gallonaa, kahvalla, galvanoitu

Varastossa
Tuote: AC8PQP Malli: BKT-GAL-325Ristiviite: 3CYK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€34.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄmpäri
Koko3 1/4 gal.
VäriHarmaa
Halkaisija10 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Kahva materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiJohdin
Korkeus9.81 "
Pituus12.75
MateriaaliTeräs
ShapePyöristetty
Tyyppisanko
KäytettyTeolliset ja kaupalliset sovellukset
Leveys12.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
VESTIL BKT-GAL-500 teräskauha, kapasiteetti 5 gallonaa, kahvalla, galvanoitu | AC8PQQ 3CYL1 BKT-GAL-5005 gal.11.75 "11 "14.25 "€37.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BKT-GAL-325 teräskauha, 3.25 gallonaa, kahvalla, galvanoitu
€34.70 / yksikkö