VESTIL BASE-6048 teräksinen sisäkkäinen kannettava telinealusta, 60 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MJZ Malli: BASE-6048

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,169.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinon teline
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
Värisininen
Yhteensopiva postin pituus2 1 / 2 "
Yhteensopiva pylvään leveys2 1 / 2 "
komponentitpohja
Yhteyden suunnitteluTeräksestä teräkseen
LiitäntämateriaaliMetallia metalliin
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus18 "
Sisältää(1) Kannettava postiteline
Pituus51.5 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Tyyppipohja
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys60 "
Leveys67.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)130.81
Laivan leveys (cm)171.45
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL BASE-4848 Teräksinen Nestable kannettava telinealusta, 48 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG7MJY PERUS-4848€1,079.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL BASE-6048 teräksinen sisäkkäinen kannettava telinealusta, 60 tuumaa x 48 tuumaa
€1,169.66 / yksikkö