VESTIL B1030-1000 siltanosturi, itsekantava, 1000 Lb. Kapasiteetti, 360 x 140 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7MGZ Malli: B1030-1000

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€16,252.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSillanosturi
Koko1000 lbs.
VäriKeltainen, punainen
Mallifreestanding
Korkeus166.5 "
I säteen pituus120 "
SisältääLaiteasetukset
Pituus360 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Runaway pituus30 ft.
Leveys140 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1110.15
Laivan korkeus (cm)422.91
Laivan pituus (cm)914.4
Laivan leveys (cm)355.6
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL B1030-500 -siltanosturi, itsekantava, 500 Lb. Kapasiteetti, 360 x 140 tuuman koko | AG7MHB B1030-500500 lbs.€15,867.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL B1030-1000 siltanosturi, itsekantava, 1000 Lb. Kapasiteetti, 360 x 140 tuumaa
€16,252.38 / yksikkö