VESTIL AWR-G-28-9A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 108.5 tuuman koko | CE3AJE

VESTIL AWR-G-28-9A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, koko 29.38 x 108.5 tuumaa

Tuote: CE3AJE Malli: AWR-G-28-9A-HR
€2,048.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1,600 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä2,500 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)2"
Kannen tyyppiTartuntatuki
Syvyys108 1 / 2 "
Reunusten välinen etäisyys29 3 / 8 "
Kaiteen väriHopea
Kaiteen korkeus40 1 / 4 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus45 1 / 3 "
Korkeusalue6 "- 33"
Sisältää2 Pultti kaiteisiin
Installation TypePultti kiinni
Pituus9 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus33 "
Keskijohdin18 7 / 16 "
Keskikaiteen korkeus18 4 / 9 "
Min. Korkeus6"
Kaiteiden lukumäärä2
Kaiteen korkeus40 1 / 4 "
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja2"
Käyttökelpoinen pituus108 1 / 2 "
Käytettävissä oleva kiskon pituus84 "
Käytettävä rampin pituus108 1 / 2 "
Käytettävä rampin leveys26 "
Käytettävä leveys26 "
Leveys29 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläKaiteiden lukumääräKäyttökelpoinen pituusKäytettävissä oleva kiskon pituusKäytettävä rampin pituusKäytettävä rampin leveysHinta
VESTIL AWR-G-28-10A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 120.25 tuuman koko | CE3AHT AWR-G-28-10A-HR38 "1,500 lbs.2,200 lbs.2120 1 / 4 "96 "120 1 / 4 "26 "€2,184.82
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-12A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 143.75 tuuman koko | CE3AHV AWR-G-28-12A-HR46 "1,400 lbs.1,900 lbs.4143 3 / 4 "122 5 / 16 "143 3 / 4 "26 "€2,976.54
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-14A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 167.5 tuuman koko | CE3AHX AWR-G-28-14A-HR56 "1,200 lbs.1,600 lbs.4167 1 / 4 "146 5 / 16 "167 1 / 4 "26 "€3,171.29
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-16A-HR Kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 191 tuuman koko | CE3AHZ AWR-G-28-16A-HR62 "1,000 lbs.1,000 lbs.4190 3 / 4 "170 5 / 16 "190 3 / 4 "26 "€3,502.09
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-6A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 73.25 tuuman koko | CE3AJB AWR-G-28-6A-HR21 "2000 lbs.2,800 lbs.273 1 / 4 "48 "73 1 / 4 "26 "€1,613.54
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-7A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 85 tuuman koko | CE3AJC AWR-G-28-7A-HR25 "1,800 lbs.2,800 lbs.285 "60 "85 "26 "€1,782.54
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-G-28-8A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, 29.38 x 96.75 tuuman koko | CE3AJD AWR-G-28-8A-HR29 "1,650 lbs.2,500 lbs.296 3 / 4 "72 "96 3 / 4 "26 "€1,934.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-G-28-9A-HR kävelyramppi kiskolla, alumiinikahva, koko 29.38 x 108.5 tuumaa
€2,048.86 / yksikkö