VESTIL AWR-38-10A-WH säädettävä ramppipyörä, valinnainen, 38 tuuman leveys

Tuote: CE3AGQ Malli: AWR-38-10A-WH
€2,077.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi pyörillä
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1500 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä2200 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)1 1 / 2 "
Syvyys120 1 / 4 "
Reunusten välinen etäisyys46 7 / 8 "
Korkeus15 "
Korkeusalue18 7/8 "- 38"
SisältääTurvalliset kiinnitysketjut
Pituus10 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus38 "
Min. Korkeus18 7 / 8 "
Pyörien lukumäärä2
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja1 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus120 1 / 4 "
Käytettävä rampin pituus120 1 / 4 "
Käytettävä rampin leveys36 "
Käytettävä leveys36 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPuolipneumaattinen
Leveys46 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläPituusMax. KorkeusKäyttökelpoinen pituusKäytettävä rampin pituusKäytettävä rampin leveysHinta
VESTIL AWR-28-10A-WH alumiininen pyöränkulkuramppi, 120 x 28 tuuman koko | AG8HLY AWR-28-10A-WHKävelyramppi2200 lbs.1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,768.12
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12A-WH alumiininen pyöränkulkuramppi, 144 x 28 tuuman koko | AG8HLZ AWR-28-12A-WHKävelyramppi1900 lbs.1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "€1,984.33
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-38-14A-WH alumiinipyöräinen kävelyramppi, 168 x 38 tuuman koko | AG8HMA AWR-38-14A-WHKävelyramppi1600 lbs.1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "36 "€2,455.38
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-10B-WH Säädettävä kävelyramppi, lisävaruste, 28 tuuman leveys | CE3AFQ AWR-28-10B-WHKävelyramppi pyörillä-1500 lbs.10 ft.38 "120 1 / 4 "120 1 / 4 "26 "€1,738.04
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12B-WH Säädettävä kävelyramppupyörä, valinnainen, 28 tuuman leveys | CE3AFU AWR-28-12B-WHKävelyramppi pyörillä-1400 lbs.12 ft.46 "143 1 / 4 "143 1 / 4 "26 "€1,985.74
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14A-WH Säädettävä ramppipyörä, valinnainen, 28 tuuman leveys | CE3AFW AWR-28-14A-WHKävelyramppi pyörillä-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,194.77
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14B-WH Säädettävä ramppipyörä, valinnainen, 28 tuuman leveys | CE3AFY AWR-28-14B-WHKävelyramppi pyörillä-1200 lbs.14 ft.56 "167 1 / 4 "167 1 / 4 "26 "€2,103.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-38-10A-WH säädettävä ramppipyörä, valinnainen, 38 tuuman leveys
€2,077.38 / yksikkö