VESTIL AWR-38-10A-HR Pyörän kävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, koko 120 x 38 tuumaa

Tuote: CE3AGP Malli: AWR-38-10A-HR
€2,166.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKävelyramppi
Kapasiteetti 2-pyöräisellä kärryllä1500 lbs.
Kapasiteetti 4-pyöräisellä kärryllä2,200 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)1 1 / 2 "
Syvyys120 "
Reunusten välinen etäisyys38 "
Kaiteen väriHopea
Kaiteen korkeus40 1 / 4 "
Kaiteet mukanaKyllä
Korkeus45 1 / 3 "
Korkeusalue6 "- 38"
Sisältää2 Pultti kaiteisiin
Installation TypePultti kiinni
Pituus10 ft.
MateriaaliAlumiini
Max. Korkeus38 "
Keskijohdin18 7 / 16 "
Keskikaiteen korkeus18 4 / 9 "
Min. Korkeus6"
Kaiteiden lukumäärä2
Kaiteen korkeus40 1 / 4 "
Rampin rungon materiaaliAlumiini
Rampin arinamateriaaliAlumiini
Turvaraja1 1 / 2 "
Käyttökelpoinen pituus120 "
Käytettävissä oleva kiskon pituus96 "
Käytettävä rampin pituus120 "
Käytettävä rampin leveys36 "
Käytettävä leveys36 "
Leveys38 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. KorkeusKapasiteetti 2-pyöräisellä kärrylläKapasiteetti 4-pyöräisellä kärrylläKaiteiden lukumääräKäyttökelpoinen pituusKäytettävissä oleva kiskon pituusKäytettävä rampin pituusKäytettävä rampin leveysHinta
VESTIL AWR-28-10A-HR Pyöräkävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, 120 x 28 tuuman koko | CE3AFN AWR-28-10A-HR38 "1500 lbs.2,200 lbs.2120 "96 "120 "26 "€1,924.19
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-10B-HR Pyöräkävelyramppi, kiskokoukku, alumiinia, 120 x 28 tuuman koko | CE3AFP AWR-28-10B-HR40 "1500 lbs.2,200 lbs.2121 9 / 16 "96 "121 4 / 7 "26 "€1,862.60
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12A-HR Pyöräkävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, 144 x 28 tuuman koko | CE3AFR AWR-28-12A-HR46 "1400 lbs.1,900 lbs.4144 "122 5 / 16 "144 "26 "€2,601.50
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-12B-HR Pyöräkävelyramppi, kiskokoukku, alumiinia, 144 x 28 tuuman koko | CE3AFT AWR-28-12B-HR48 "1400 lbs.1,900 lbs.4145 7 / 16 "122 5 / 16 "145 4 / 9 "26 "€2,577.06
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14A-HR Pyöräkävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, 168 x 28 tuuman koko | CE3AFV AWR-28-14A-HR54 "1200 lbs.1,600 lbs.4168 "146 5 / 16 "168 "26 "€2,830.61
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-14B-HR Pyöräkävelyramppi, kiskokoukku, alumiinia, 168 x 28 tuuman koko | CE3AFX AWR-28-14B-HR56 "1200 lbs.1,600 lbs.4169 1 / 4 "146 5 / 16 "169 1 / 4 "26 "€2,737.50
Tarjouspyyntö
VESTIL AWR-28-16A-HR Pyöräkävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, 192 x 28 tuuman koko | CE3AFZ AWR-28-16A-HR62 "1000 lbs.1,000 lbs.4192 "170 5 / 16 "192 "26 "€3,086.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AWR-38-10A-HR Pyörän kävelyramppi, kiskojen limitys, alumiini, koko 120 x 38 tuumaa
€2,166.13 / yksikkö