VESTIL ATD-1622-6 Säädettävä Tote Dolly 6 tuuman pyörällä, 16 x 22 tuuman koko, 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG7MAT Malli: ATD-1622-6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€429.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä Dolly
Koko3000 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliLasitäytetty nailon
Pyörän koko6 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) Kääntyvä jarrulla, (2) Kääntyvä ilman jarrua
Pyörän leveys2"
Värisininen
Syvyys36.5 "
Korkeus8.88 "
Pituus36.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Staattinen kantavuus3,000 lbs.
Käyttökelpoinen pituus22 "- 34"
Käytettävä leveys16 "- 24"
Leveys26.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)22.54
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPyörän kokoKorkeusHinta
VESTIL ATD-1622-4 Säädettävä Tote Dolly 4 tuuman pyörällä, 16 x 22 tuuman koko, 2000 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG7MAAR ATD-1622-42000 lbs.4 "x 2"7"€393.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ATD-1622-6 Säädettävä Tote Dolly 6 tuuman pyörällä, 16 x 22 tuuman koko, 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen
€429.34 / yksikkö