VESTIL ASP-24-3 Säädettävä Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 24 tuumaa x 34 tuumaa koko | AG7LZJ

VESTIL ASP-24-3 säädettävä Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 24 tuumaa x 34 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LZJ Malli: ASP-24-3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€617.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihejalusta
Pohjan levitys23.8125 "
Pohjan leveys23.81 "
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Tullimäärä500 lbs.
Ensimmäisen vaiheen säätö max.8 1 / 4 "
Korkeus20 "
Yksittäisen askeleen syvyys11 3 / 4 "
Tikkaiden pituus2.8 ft.
Tikkaiden materiaaliTeräs
Tikkaiden tyyppifoorumi
Pituus33.25 "
MateriaaliTeräs
Max. Toisen vaiheen säätö15 1 / 4 "
Max. Kolmannen vaiheen säätö22 1 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Ensimmäisen vaiheen säätö6"
Min. Toisen vaiheen säätö13 "
Min. Kolmannen vaiheen säätö20 "
Vaiheiden määrä3
Askelkulma33 astetta
Vaiheen syvyys11.75 "
Vaiheen materiaaliTeräs
Askeleen leveys23.75 "
Leveys23.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)84.46
Laivan leveys (cm)60.33
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. Toisen vaiheen säätöPohjan leveysVäriMax. Kolmannen vaiheen säätöMin. Ensimmäisen vaiheen säätöMin. Toisen vaiheen säätöMin. Kolmannen vaiheen säätöVaiheiden määräHinta
VESTIL ASP-24 Säädettävä Step Mate -jalusta, 2 askelmaa, 24 tuumaa x 23 tuumaa | AG7LZH ASP-2415 1 / 4 "23.81 "Keltainen-6"13 "-2€610.75
VESTIL ASP-24-3-A Säädettävä alumiininen Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 24 tuumaa x 34 tuumaa koko | AG7LZK ASP-24-3-A14 1 / 2 "24.13 "Hopea21 1 / 2 "6"13 "20 "3€1,622.17
VESTIL ASP-24-3-SS säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 24 tuumaa x 34 tuumaa koko | AG7LZL ASP-24-3-SS15 1 / 4 "23.75 "Hopea22 1 / 4 "6 1 / 4 "13 1 / 4 "20 1 / 4 "3€2,637.28
VESTIL ASP-24-A säädettävä alumiininen Step Mate -jalusta, 2 askelmaa, 24 tuumaa x 23 tuumaa | AG7LZM ASP-24-A14 1 / 2 "24.13 "Hopea-6"13 "-2€1,178.18
VESTIL ASP-24-SS säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu Step Mate -jalusta, 2 askelmaa, 24 tuumaa x 23 tuumaa koko | AG7LZP ASP-24-SS15 1 / 4 "23.75 "Hopea-6 1 / 4 "13 1 / 4 "-2€2,047.42
VESTIL ASP-36 Säädettävä Step Mate -jalusta, 2 askelmaa, 36 tuumaa x 23 tuumaa | AG7LZQ ASP-3615 1 / 4 "36.19 "Keltainen-6"13 "-2€452.32
VESTIL ASP-36-3 Säädettävä Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 36 tuumaa x 34 tuumaa | AG7LZR ASP-36-315 1 / 4 "36.19 "Keltainen22 1 / 4 "6"13 "20 "3€654.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASP-24-3 säädettävä Step Mate -jalusta, 3 askelmaa, 24 tuumaa x 34 tuumaa
€617.28 / yksikkö