VESTIL ASM-3123 vannekone, automaattinen, nopea | AG7LZG

VESTIL ASM-3123 vannekone, automaattinen, nopea

Varastossa
Tuote: AG7LZG Malli: ASM-3123

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,290.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarinauhakone
Säädettävä jännitysKyllä
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
VäriHarmaa
Yhteensopiva hihnan koko1 / 2 "
Yhteensopiva vannemateriaalipolypropeeni
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus58 "
Pituus23 1 / 8 "
Max. Core Dia.8"
Max. Ytimen leveys6"
Max. Kierros per minuutti30
Max. Roll Dia.16 "
Max. Hihnan kireys150 lbs.
MittayksikötJOKA
Min. Hihnan kireys15 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Pyörän määrä4
Operaation tyyppiautomaattisesti
Vaihe1
KannettavaKyllä
VirtalähdeSähköjohto
PintamateriaaliTeräs
Pöydän korkeus31 1 / 2 "
Jännite115V AC
Voltit / vaihe115/1
Pyörän materiaaliKova kumi
Leveys48 3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 238.95
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)58.74
Laivan leveys (cm)122.87
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ASM-3123 vannekone, automaattinen, nopea
€12,290.56 / yksikkö