VESTIL AP-4848-SB alumiinilava, Heavy Duty, liukupohja, 4000 Lb. Kapasiteetti, 48 x 48 tuumaa koko | CE3AEK

VESTIL AP-4848-SB alumiinilava, Heavy Duty, liukupohja, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 48 x 48 tuumaa

Tuote: CE3AEK Malli: AP-4848-SB
€649.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Dynaaminen kuormitettavuus4000 lbs.
Korkeus5 1 / 16 "
Pituus47 7 / 8 "
MateriaaliAlumiini
Max. Dynaaminen kapasiteetti4000 lbs.
Max. Staattinen kapasiteetti6000 lbs.
Max. Kapasiteettia ei tueta4000 lbs.
Levyn leveys4 3 / 4 "
Leveys47 7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
VESTIL AP-4048-SB alumiinilava, Heavy Duty, liukupohja, 4000 Lb. Kapasiteetti, 40 x 48 tuuman koko | CE3AEF AP-4048-SB40 "€579.70
Tarjouspyyntö
VESTIL AP-4248-SB alumiinilava, Heavy Duty, liukupohja, 4000 Lb. Kapasiteetti, 42 x 48 tuuman koko | CE3AEH AP-4248-SB42 "€591.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AP-4848-SB alumiinilava, Heavy Duty, liukupohja, 4000 Lb. Kapasiteetti, koko 48 x 48 tuumaa
€649.99 / yksikkö