VESTIL AMPC-500 Ergonominen alumiininen käsitrukki, 350 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7LVB Malli: AMPC-500

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€409.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen käsiauto
Koko350 lbs.
Pyörä Dia.10 "
Pyörän koko10 "x3.5"
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3 1 / 2 "
VäriHopea
Syvyys25 "
Korkeus52 "
Pituus25 "
Kantavuus350 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys10 "
Nenälevyn pituus10 "
Nenälevyn paksuus0.5 "
Tyyppikilven leveys11 "
Pyörän määrä2
KäyttääYleinen tarkoitus
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AMPC-500 Ergonominen alumiininen käsitrukki, 350 Lb. Kapasiteetti
€409.39 / yksikkö