VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.25 tuumaa koko | AG7LRB

VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.25 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LRB Malli: AIR-2000

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,220.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilava
Säädettävä PSI-alue80 - 100 psi
Ilmanottoaukon koko3 / 8 "
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.6"
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Värisininen
KehysmateriaaliHiiliteräs
Etupyörän halkaisija.6"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus40 "
Pituus54 "
Alennettu korkeus15 "
MateriaaliHiiliteräs
Max. Korkeus39.5 "
Maks. Matkan pituus24.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus15 "
Casterin numero4
Pyörän määrä4
ToimintatilaPneumaattinen
Operaation tyyppiPneumaattinen
Platform Pituus47 1 / 4 "
Alustan materiaaliHiiliteräs
Alustan leveys24 "
VirtalähdePneumaattinen
Painealue80 - 100 psi
Korotettu korkeus39 1 / 2 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Mukana vaakaEi
Pöytälevyn materiaali1 / 8 "
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoPyörä Dia.Max. KorkeusMaks. Matkan pituusPlatform PituusAlustan materiaaliAlustan leveysHinta
VESTIL AIR-1000 Hydraulinen teräskärry, 1000 lb Kapasiteetti, 35-7/16 tuumaa korotettu korkeus | AG7LQT AIR-1000Hiiliteräs1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Hiiliteräs19 11 / 16 "€1,658.01
VESTIL AIR-1000-LD Air Steel Cart, 1000 Lb. Kapasiteetti, 31.5 tuumaa x 63 tuumaa koko | AG7LQU AIR-1000-LDHiiliteräs1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Hiiliteräs31 1 / 2 "€2,580.08
Tarjouspyyntö
VESTIL AIR-1000-LD-PSS Air ruostumaton teräskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 31.5 tuumaa x 63 tuumaa koko | AG7LQV AIR-1000-LD-PSSRuostumaton teräs1000 lbs.5"35.5 "23.375 "63 "Ruostumaton teräs31 1 / 2 "€5,078.62
Tarjouspyyntö
VESTIL AIR-1000-PSS Air ruostumaton teräskärry, 1000 Lb. Kapasiteetti, 19.6875 tuumaa x 32.25 tuumaa Koko | AG7LQW AIR-1000-PSSRuostumaton teräs1000 lbs.5"35.44 "21.875 "32 1 / 2 "Ruostumaton teräs19 11 / 16 "€3,719.79
VESTIL AIR-1500-D Air Steel Cart, 1500 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.25 tuumaa koko | AG7LQX AIR-1500-DHiiliteräs1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Hiiliteräs24 "€2,900.73
VESTIL AIR-1500-D-PSS Air ruostumaton teräskärry, 1500 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.25 tuumaa koko | AG7LQY AIR-1500-D-PSSRuostumaton teräs1500 lbs.6"67 "47.5 "47 1 / 2 "Ruostumaton teräs24 "€7,282.21
VESTIL AIR-1750 Air Steel Cart, 1750 Lb. Kapasiteetti, 20 tuumaa x 39.5 tuumaa koko | AG7LQZ AIR-1750Hiiliteräs1750 lbs.6"39.5 "25.25 "39 1 / 2 "Hiiliteräs20 "€2,056.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AIR-2000 Air Steel Cart, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 47.25 tuumaa
€2,220.67 / yksikkö