VESTIL AHW-H-1936-A säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuuman korkeus, 19 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7LNV Malli: AHW-H-1936-A

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,026.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu kannen työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriHopea
Kannen tyyppiSahalaitainen
Korkeus9.5 "
Pituus35.625 "
Alennettu korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliAlumiini
Max. Alustan korkeus15.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus9.5 "
Jalkojen lukumäärä4
Platform Pituus35 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys19 "
Korotettu korkeus15 1 / 2 "
Leveys19.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)90.49
Laivan leveys (cm)48.58
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan pituusVärieräMateriaaliJalkojen lukumääräPlatform PituusHinta
VESTIL AHW-L-2460 Teräksiset säädettävät Work-Mate-telineet, 60 tuuman koko, 500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "KeltainenKannettava taitettava työtasoTeräs660 "€593.68
VESTIL AHW-H-2424 Säädettävä työtason korkeus 9–14 tuumaa | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "KeltainenTyötasoTeräs423 "€457.26
VESTIL AHW-H-2436 Työtason säädettävä korkeus 9–14 tuuman teräs | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "KeltainenTyötasoTeräs436 "€476.60
VESTIL AHW-H-2460 Työtason säädettävä korkeus 9–14 tuuman teräs | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "KeltainenTyötasoTeräs660 "€592.84
VESTIL AHW-L-2424 Work Mate -telineet, säädettävät, 5-8 tuuman korkeus | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "KeltainenSäädettävä työtasoTeräs423 "€417.26
VESTIL AHW-L-2436 Work Mate -telineet, säädettävät, 5-8 tuuman korkeus | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "KeltainenSäädettävä työtasoTeräs436 "€478.79
VESTIL AHW-H-1924 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuuman korkeus, 19 tuumaa leveys x 24 tuuman pituus | AG7LNQ AHW-H-192419 "--KeltainenHammastettu kannen työtasoTeräs423 "€440.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHW-H-1936-A säädettävä alumiinijalusta, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuuman korkeus, 19 tuumaa x 36 tuumaa
€1,026.50 / yksikkö