VESTIL AHW-H-1924 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuuman korkeus, 19 tuuman leveys x 24 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AG7LNQ Malli: AHW-H-1924

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu kannen työtaso
Sisältää paristotEi
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Kannen tyyppiSahalaitainen
Korkeus10.75 "
Pituus23.5 "
Alennettu korkeus10 1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus16.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Alustan korkeus10.5 "
Jalkojen lukumäärä4
Platform Pituus23 "
Alustan tyyliSäädettävä
Alustan leveys19 "
Korotettu korkeus16 1 / 2 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan pituusVärieräMateriaaliJalkojen lukumääräPlatform PituusHinta
VESTIL AHW-L-2460 Teräksiset säädettävät Work-Mate-telineet, 60 tuuman koko, 500 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AF3QHV 8AWY7 AHW-L-246023 "60 "60 "KeltainenKannettava taitettava työtasoTeräs660 "€593.68
VESTIL AHW-H-2424 Säädettävä työtason korkeus 9–14 tuumaa | AF4LFW 9AAX8 AHW-H-242424 "24 "24 "KeltainenTyötasoTeräs423 "€457.26
VESTIL AHW-H-2436 Työtason säädettävä korkeus 9–14 tuuman teräs | AF4VXM 9M982 AHW-H-243623 "36 "36 "KeltainenTyötasoTeräs436 "€476.60
VESTIL AHW-H-2460 Työtason säädettävä korkeus 9–14 tuuman teräs | AF4YHE 9PW09 AHW-H-246023 "60 "60 "KeltainenTyötasoTeräs660 "€592.84
VESTIL AHW-L-2424 Work Mate -telineet, säädettävät, 5-8 tuuman korkeus | AF6CCX 9WGZ4 AHW-L-242424 "24 "30 "KeltainenSäädettävä työtasoTeräs423 "€417.26
VESTIL AHW-L-2436 Work Mate -telineet, säädettävät, 5-8 tuuman korkeus | AF6CYD 9X081 AHW-L-243623 "36 "36 "KeltainenSäädettävä työtasoTeräs436 "€478.79
VESTIL AHW-H-1924-A alumiinijalusta, hammastettu, 9-1/2 tuumaa - 15-1/2 tuumaa korkeus, 19 tuumaa x 24 tuumaa pituus | AG7LNR AHW-H-1924-A19 "--HopeaHammastettu kannen työtasoAlumiini423 "€962.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHW-H-1924 säädettävä teräsjalusta, 10-1/2 tuumaa - 16-1/2 tuuman korkeus, 19 tuuman leveys x 24 tuuman pituus
€440.81 / yksikkö