VESTIL AHTD-3048 alumiininen käsitrukkien telakka, 30 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CUE Malli: AHTD-3048Ristiviite: 5EPL3

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€702.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHand Truck Dock Board
Kulma12 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma12 astetta
Koko800 lbs.
VäriHopea
Etäisyys Bendistä reunaan6"
Telakan materiaaliAlumiini
Korkeus10.19 "
Korkeusero7"
Pituus47.88 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus10.1875 "
Kokonaispituus47.875 "
kokonaisleveys31.25 "
Levyn paksuus3 / 16 "
Huoltokorkeusalue7"
Käyttökelpoinen pituus47 7 / 8 "
Käytettävä leveys28 "
Leveys31.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeuseroeräPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL AHTD-3660 Hand Truck Dockboard, 800 Lb., 60 x 36 tuuman koko | AF2UDH 6XW74 AHTD-366013.19 "10 "Hand Truck Dock Board59.88 "59 7 / 8 "37.25 "€1,115.09
VESTIL AHTD-3648 alumiininen käsitrukkien telakka, 36 tuumaa x 48 tuumaa | AG7LLD AHTD-364810.19 "7"Hand Truck Dock Board47.88 "47 7 / 8 "37.25 "€785.95
VESTIL AHTD-3672 alumiininen käsitrukkien telakka, 36 tuumaa x 72 tuumaa | AG7LLE AHTD-367216.13 "13 "Hand Truck Dock Board71.88 "71 7 / 8 "37.25 "€1,119.57
Tarjouspyyntö
VESTIL AHTD-3696 alumiininen käsitrukkien telakkataulu, 36 tuumaa x 96 tuumaa | AG7LLF AHTD-369619.13 "19 "Hand Truck Dock Board95.88 "95 7 / 8 "37.25 "€1,653.56
Tarjouspyyntö
VESTIL AHTD-3036 Hand Truck Dockboard, 800 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3ADR AHTD-30367.19 "5"Telakka35.88 "35 7 / 8 "31.25 "€535.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHTD-3048 alumiininen käsitrukkien telakka, 30 tuumaa x 48 tuumaa
€702.93 / yksikkö