VESTIL AHS-6-15-10, säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7LHB Malli: AHS-6-15-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,730.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lastinosturi
Säädettävä korkeusKyllä
Säädettävä lisäys6"
Pohjan pituus179.75 "
Pohjan leveys65.5 "
Palkin korkeus10.13 "
Koko6000 lbs.
Pyörän kokoonpanoKääntyvä (4) asennon lukkopyörä
Pyörä Dia.8"
Pyörän lukkoKyllä
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys3"
Värisininen
Laipan leveys4"
Korkeus131.31 "
Korkeudensäätö6 sisään.
Palkin korkeus79 ja 121
I säteen pituus180 "
Pituus179.75 "
MateriaaliTeräs
Max. Tyhjennys121 "
Max. Kokonaiskorkeus131.31 "
MittayksikötJOKA
Min. raivaaminen79 "
Pyörän määrä4
Under I Beam käyttökorkeus79 "- 121"
Käytettävä säteen pituus149.75 "
Käyttökelpoinen matka149 3 / 4 "
Leveys65.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 398.25
Laivan korkeus (cm)333.53
Laivan pituus (cm)456.57
Laivan leveys (cm)166.37
HS-koodi8426190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. TyhjennysKokoRullamateriaaliMin. raivaaminenUnder I Beam käyttökorkeusKäytettävä säteen pituusKäyttökelpoinen matkaLeveysHinta
VESTIL AHS-10-15-10 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 10000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa | AG7LFR AHS-10120 "10000 lbs.Pallografiittiteräs78 "78 "- 120"148.75 "148 3 / 4 "64.5 "€10,131.37
Tarjouspyyntö
VESTIL AHS-2-10-12 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 12 jalkaa | AG7LFV AHS-2144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"89.75 "89 3 / 4 "76.12 "€4,670.57
VESTIL AHS-2-10-14 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 14 jalkaa | AG7LFW AHS-2168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€5,155.81
VESTIL AHS-2-10-16 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 10 jalkaa x 16 jalkaa | AG7LFX AHS-2192 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon126 "126 "- 192"89.75 "89 3 / 4 "88.5 "€6,218.23
VESTIL AHS-2-15-10 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa | AG7LFY AHS-2120 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon78 "78 "- 120"149.75 "149 3 / 4 "64.25 "€4,468.57
VESTIL AHS-2-15-12 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 12 jalkaa | AG7LFZ AHS-2144 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon90 "90 "- 144"149.75 "149 3 / 4 "76.12 "€5,138.60
VESTIL AHS-2-15-14 Säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 2000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 14 jalkaa | AG7LGA AHS-2168 "2000 lbs.Lasitäytetty nailon102 "102 "- 168"149.75 "149 3 / 4 "88.5 "€5,493.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHS-6-15-10, säädettävä korkeus teräspukkinosturi, 6000 Lb. Kapasiteetti, 15 jalkaa x 10 jalkaa
€5,730.12 / yksikkö