VESTIL AHA-2/4-V alumiininen pukkinosturi, V-urapyörät, 8 jalkaa x 2 jalkaa | AG7LDT

VESTIL AHA-2/4-V alumiininen pukkinosturi, V-urapyörät, 8 jalkaa x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG7LDT Malli: AHA-2/4-V

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€380.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpyörä
Koko2000-4000 paunaa.
RullamateriaaliValurauta
Korkeus8"
Pituus8"
MittayksikötSARJA
TyyppiKääntyvä
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL AHA-2/4-V4 alumiininen pukkinosturi, V-ura lukoilla, 8 jalkaa x 2 jalkaa | AG7LDU AHA-2/4-V4€397.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AHA-2/4-V alumiininen pukkinosturi, V-urapyörät, 8 jalkaa x 2 jalkaa
€380.71 / yksikkö