VESTIL AFSP-2 taittuva askeltaso, 15 x 35 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AG7LCV Malli: AFSP-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€308.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Koko250 lbs.
Tiivistetty syvyys36 1 / 2 "
Romahtanut korkeus5 1 / 4 "
Tiivistetty leveys18 1 / 4 "
VäriHopea
Taitettu korkeus5 1 / 4 "
Taitettu pituus36 1 / 2 "
Taitettu leveys18 1 / 4 "
Korkeus19 4 / 9 "
Pituus47 4 / 9 "
Kantavuus250 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Platform Pituus35 1 / 16 "
Alustan leveys15 1 / 16 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)49.53
Laivan pituus (cm)120.65
Laivan leveys (cm)46.36
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoonpanoTiivistetty syvyysKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL AFSP-2-TT kokoontaittuva askeltaso alustalla 15 x 35 tuumaa, alumiinia | AG7LCW AFSP-2-TTAsennus vaaditaan35 "50 1 / 3 "47 1 / 4 "19 4 / 5 "€343.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL AFSP-2 taittuva askeltaso, 15 x 35 tuuman koko, alumiini
€308.07 / yksikkö