VESTIL ADDL-HH-25-10 Hydrauliletku, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 10 jalkaa | CE3AAW

VESTIL ADDL-HH-25-10 hydrauliletku, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 10 jalkaa

Tuote: CE3AAW Malli: ADDL-HH-25-10
€127.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
Murtumispaine12180 psi
VäriMusta
Yhteensopivat nesteetHydraulinen
PeiteaineKulutusta ja otsonia kestävä synteettinen kumi
Viivakoko-4
Korkeus0.5 "
Letku sisäpuolella Dia.0.25 "
Letkun pituus10 ft.
Letku ulkopuolella Dia.0.25 "
Pituus0.25 "
MateriaaliPolystyreeni
Max. Työpaine3045 psi
Min. Taivuta säde1.9 "
VahvistusmateriaaliKorkea vetolujuus teräslanka
Temp. alue-40 astetta 212 asteeseen. F
PutkimateriaaliSynteettinen kumi
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliViivakokoLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusLetku ulkopuolella Dia.PituusMateriaaliHinta
VESTIL ADDL-HH-25-20 hydrauliletku, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 20 jalkaa | CE3AAX ADDL-HH-25-20----20 ft.Synteettinen kumi€253.22
Tarjouspyyntö
VESTIL ADDL-HH-50-10 hydrauliletku, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 10 jalkaa | CE3AAY ADDL-HH-50-10-----Polystyreeni€145.91
Tarjouspyyntö
VESTIL ADDL-HH-50-20 Hydrauliletku, halkaisija 1/2 tuumaa, 20 jalan pituus | CE3AAZ ADDL-HH-50-20-80.5 "20 ft.0.5 "--€293.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ADDL-HH-25-10 hydrauliletku, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 10 jalkaa
€127.36 / yksikkö