KERN AND SOHN 333-sarjan painosarjat


Suodattaa
OIML-luokka: F2
TyyliMalliNimellisarvoHinta (ei alv)
A
333-06
1 mg, 1 kg€1,028.33
B
333-064
1 mg, 1 kg€987.74
C
333-066
1 mg, 1 kg€1,014.80
D
333-074
1 mg, 2 kg€1,393.66
E
333-07
1 mg, 2 kg€1,434.25
F
333-076
1 mg, 2 kg€1,420.72
G
333-084
1 mg, 5 kg€1,772.52
H
333-086
1 mg, 5 kg€1,921.36
I
333-08
1 mg, 5 kg€1,921.36
J
333-09
1 mg, 10 kg€2,679.08
K
333-096
1 mg, 10 kg€2,787.32
L
333-026
1 mg, 50 g€554.76
M
333-024
1 mg, 50 g€527.70
N
333-02
1 mg, 50 g€554.76
O
333-03
1 mg, 100 g€615.65
P
333-034
1 mg, 100 g€588.58
Q
333-036
1 mg, 100 g€608.88
R
333-046
1 mg, 200 g€703.60
S
333-04
1 mg, 200 g€703.60
T
333-044
1 mg, 200 g€690.06
U
333-054
1 mg, 500 g€784.78
V
333-056
1 mg, 500 g€811.84
W
333-05
1 mg, 500 g€825.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?