VESTIL ACP-4042-20 alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa leveys x 42 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AG7LBR Malli: ACP-4042-20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€551.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän koko5 "x 2"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHopea
Kannen korkeus10 5 / 8 "
Syvyys42 "
Korkeus10.63 "
Pituus42 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Koko40 "x 42"
Leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.8
Laivan korkeus (cm)26.99
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoRullamateriaaliLeveysPyörän kokoKannen korkeusSyvyysKorkeusHinta
VESTIL ACP-2436-20 Alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa leveys x 36 tuumaa pituus | AG7LBP AKT-2436-2024 "x 36"2000 lbs.Poly terästä24 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€433.75
VESTIL ACP-2442-20 Alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa leveys x 42 tuumaa pituus | AG7LBQ AKT-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Poly terästä24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€449.40
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3AAR AKT-1824-918 "x 24"900 lbs.Kova kumi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"€224.59
Tarjouspyyntö
VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3AAT AKT-2130-921 "x 30"900 lbs.Kova kumi21 "3 "x 1 1 / 4"6"30 "6"€233.25
Tarjouspyyntö
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3AAU AKT-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poly terästä21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€425.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ACP-4042-20 alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa leveys x 42 tuumaa pituus
€551.08 / yksikkö