VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 tuuman koko, hopea, alumiini

Tuote: CE3AAT Malli: ACP-2130-9
€233.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko900 lbs.
Pyörä Dia.3"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko3 "x 1 1 / 4"
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1-1 / 4 "
VäriHopea
Kannen korkeus6"
Syvyys30 "
Korkeus6"
Pituus30 "
MateriaaliAlumiini
Pyörän määrä4
Koko21 "x 30"
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKokoRullamateriaaliLeveysPyörän kokoKannen korkeusSyvyysKorkeusHinta
VESTIL ACP-2436-20 Alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa leveys x 36 tuumaa pituus | AG7LBP AKT-2436-2024 "x 36"2000 lbs.Poly terästä24 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€433.75
VESTIL ACP-2442-20 Alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa leveys x 42 tuumaa pituus | AG7LBQ AKT-2442-2024 "x 42"2000 lbs.Poly terästä24 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€449.40
VESTIL ACP-4042-20 Alumiininen Channel Dolly, 2000 Lb. Kapasiteetti, 40 tuumaa leveys x 42 tuumaa pituus | AG7LBR AKT-4042-2040 "x 42"2000 lbs.Poly terästä40 "5 "x 2"10 5 / 8 "42 "10.63 "€551.08
VESTIL ACP-1824-9 Channel Dolly, 2000 lb., 18 x 24 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3AAR AKT-1824-918 "x 24"900 lbs.Kova kumi18 "3 "x 1 1 / 4"6"24 "6"€224.59
Tarjouspyyntö
VESTIL ACP-2136-20 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 36 tuuman koko, hopea, alumiini | CE3AAU AKT-2136-2021 "x 36"2000 lbs.Poly terästä21 "5 "x 2"10 5 / 8 "36 "10.63 "€425.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ACP-2130-9 Channel Dolly, 2000 lb., 21 x 30 tuuman koko, hopea, alumiini
€233.25 / yksikkö