VESTIL ABLT-2000 Heavy Duty Air Bag Saksipöytä, 2000 lb Kapasiteetti, Sininen | AG7LAJ

VESTIL ABLT-2000 Heavy Duty Air Bag -leikkauspöytä, kapasiteetti 2000 lb, sininen

Varastossa
Tuote: AG7LAJ Malli: ABLT-2000

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,415.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Ilmanottoaukon koko1 / 2 "
Sisältää paristotEi
Koko2000 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus9"
Pituus32 "
Alennettu korkeus9"
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
LiikeEi kannettava, kiinteä
Käyttöpaine80 psi
ToimintatilaJalkaohjaus
Operaation tyyppiJalkakäyttöinen, pneumaattinen
Platform Pituus32 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys48 "
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus33 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 263.25
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL ABLT-1000 Heavy Duty Air Bag Saksipöytä, 1000 lb Kapasiteetti, Sininen | AG7LAH ABLT-10001000 lbs.€6,186.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ABLT-2000 Heavy Duty Air Bag -leikkauspöytä, kapasiteetti 2000 lb, sininen
€6,415.94 / yksikkö