VESTIL A-3048 Käsitrukin telakointilevy, 500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko, alumiini

Varastossa
Tuote: AE7FHB Malli: A-3048Ristiviite: 5XPH0

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€601.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakkalevy
Kulma11 astetta
Pohjalevyn paksuus0.25 "
Viistokulma11 astetta
Koko500 lbs.
VäriHopea
Laivan kansiKulutuspinta
Kannen tyyppiKulutuspinta
Etäisyys Bendistä reunaan9"
VetimetKyllä
Korkeus9.25 "
Korkeusero kuorma-auton ja oven välillä7"
Korkeusero7"
Pituus47.84 "
Kantavuus500 lbs.
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus9.25 "
Kokonaispituus47.84375 "
kokonaisleveys36 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Huoltokorkeusalue7"
PintatyyppiKorotettu timanttinen kulutuspinta
Paksuus1 / 4 "
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys30 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKorkeusero kuorma-auton ja oven välilläKorkeuseroPituusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL A-3624 työtaso, 24 tuuman leveys, 3 jalkaa pituus | AF4UUJ 9KZF0 -36246.25 "3"3"23.84 "24 "42 "€66.90
VESTIL A-3036 Käsitrukin telakointilevy, 500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuuman koko, alumiini | AG7LAE -30369.25 "5"5"35.84 "36 "36 "€423.63
VESTIL A-3024 käsiauton telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 24 tuumaa | CE3AAL -30246.25 "3"3"24.84 "24 "36 "€357.82
Tarjouspyyntö
VESTIL A-3030 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 30 x 30 tuuman koko, hopea | CE3AAM -30306.25 "4"4"29.84 "30 "36 "€386.38
Tarjouspyyntö
VESTIL A-3630 käsiauton telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 36 x 30 tuuman koko, hopea | CE3AAN -36306.25 "4"4"29.84 "30 "42 "€423.68
Tarjouspyyntö
VESTIL A-3636 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 36 x 36 tuuman koko, hopea | CE3AAP -36369.25 "5"5"35.81 "36 "42 "€476.60
Tarjouspyyntö
VESTIL A-3648 Käsitrukin telakointilevy, alumiini, 500 Lb. Kapasiteetti, 36 x 48 tuuman koko, hopea | CE3AAQ -36489.25 "7"7"47.84 "48 "42 "€556.77
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL A-3048 Käsitrukin telakointilevy, 500 Lb. Kapasiteetti, 48 x 30 tuuman koko, alumiini
€601.34 / yksikkö