Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 3LDT2 Injektiopullojen tuike, jossa korkki 20 ml - 100 kpl: n pakkaus | AC9XJU

APPROVED VENDOR 3LDT2 Injektiopullot tuikekorkilla 20 ml - 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9XJU Malli: 3LDT2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInjektiopulloin tuikea korkki
Koko20mL
Sulkeva vuoriSellu- ja kalvovuori
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriPoista valinta
MateriaaliLasi
Kaulakoko22-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.79
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LDT3 - injektiopullojen tuoksu korkilla 20ml - 100 kpl pakkaus | AC9XJV 3LDT3€98.39
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LDT4 - injektiopullojen tuoksu korkilla 20ml - 100 kpl pakkaus | AC9XJW 3LDT4€105.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LDT2 Injektiopullot tuikekorkilla 20 ml - 100 kpl pakkaus
€87.02 / yksikkö