VERSA KOOL GVS36VKWO-M ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6

VERSA KOOL GVS36VKWO-M ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 693 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AD6UJJ Malli: GVS36VKWO-MRistiviite: 4ARK6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,259.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
koollakoolla
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea11,693
Johdon pituus5ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus60.875 "
Kotelopolyeteeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys33.25 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku825
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet7/3.5
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.37.5 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Watts540
Leveys40.25 "
Langansuojuksen viimeistelyValkoinen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.55
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaLaakerityyppiKoteloMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 CFM 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Osittain koottuSuljettu pallopolyeteeni33.25 "1/2Luokka F825€2,354.31
VERSA KOOL GVK8 ilmankierrätys 8 tuumaa 448 CFM 115v | AE7UGV 6ALD3 GVK811 "koollaHolkkiTeräs10 "1/100B-sarjan1550€362.97
VERSA KOOL GVK12 ilmankierrätin 12 tuumaa 1470 CFM 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "koollapalloTeräs14 "1/10B-sarjan1725€435.20
VERSA KOOL GVK20 ilmankierrätin 20 tuumaa 5473 CFM 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "koollapalloTeräs14.5 "1/3B-sarjan1725€577.12
VERSA KOOL GVK24 ilmankierto 24 tuumaa 7863 CFM 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "koollapalloTeräs15.5 "1/2B-sarjan1725€601.09
VERSA KOOL GVK24-3 ilmankierrätin 24 tuumaa 7756 CFM 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "koollapalloTeräs15.5 "1/2B-sarjan1750€995.77
VERSA KOOL GVK36 ilmankierrätys 36 tuumaa 11 CFM 400v | AE115UHA 7ALD6 GVK3637.5 "koollapalloTeräs16.5 "1/2B-sarjan825€961.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKWO-M ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 693 Cfm 115/230v
€2,259.25 / yksikkö