Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERSA KOOL GVK8 ilmankierrätys 8 tuumaa 448 CFM 115v | AE7UGV 6ALD3

VERSA KOOL GVK8 ilmankiertopumppu 8 tuumaa 448 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AE7UGV Malli: GVK8Ristiviite: 6ALD3
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
€380.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
koollakoolla
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.8"
Terän materiaaliAlumiini
CFM korkea448
Johdon pituus5ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
Tuuletin RPM1550
SuojamateriaaliGalvanisoitu teräs
Korkeus11 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys10 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/100
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1550
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä5
Käyttövahvistimet0.6
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.11 "
Vaihe1
Akselin dia.1 / 4 "
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts50
Leveys11 "
Langansuojuksen viimeistelyValkoinen polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.54
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuskoollaLaakerityyppiKoteloMaks. SyvyysMoottori HPMoottorin eristysMoottorin kierroslukuHinta
VERSA KOOL GVS36VKWO-M ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 cfm 115 / 230v | AD6UJJ 4ARK6 GVS36VKWO-M60.875 "koollaSuljettu pallopolyeteeni33.25 "1/2Luokka F825€2,311.29
VERSA KOOL GVS36VKWO-MB Ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 CFM 115 / 230v | AD6UJK 4ARK7 GVS36VKWO-MB60.875 "Osittain koottuSuljettu pallopolyeteeni33.25 "1/2Luokka F825€2,329.31
VERSA KOOL GVK12 ilmankierrätin 12 tuumaa 1470 CFM 115v | AE7UGW 6ALD4 GVK1215 "koollapalloTeräs14 "1/10B-sarjan1725€446.36
VERSA KOOL GVK20 ilmankierrätin 20 tuumaa 5473 CFM 115v | AE7UGX 6ALD5 GVK2023 "koollapalloTeräs14.5 "1/3B-sarjan1725€615.80
VERSA KOOL GVK24 ilmankierto 24 tuumaa 7863 CFM 115v | AE7UGY 6ALD6 GVK2427 "koollapalloTeräs15.5 "1/2B-sarjan1725€633.47
VERSA KOOL GVK24-3 ilmankierrätin 24 tuumaa 7756 CFM 230v | AE7UGZ 6ALD7 GVK24-327 "koollapalloTeräs15.5 "1/2B-sarjan1750€944.07
VERSA KOOL GVK36 ilmankierrätys 36 tuumaa 11 CFM 400v | AE115UHA 7ALD6 GVK3637.5 "koollapalloTeräs16.5 "1/2B-sarjan825€1,075.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA KOOL GVK8 ilmankiertopumppu 8 tuumaa 448 Cfm 115v
€380.65 / yksikkö