Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​902200100 Pin Gage Set, Miinus, 0.20-1.28mm Musta | AE6XQN 5VUE8

VERMONT GAGE 902200100 Pin Gage Set, miinus, 0.20-1.28 mm musta

Varastossa
Tuote: AE6XQN Malli: 902200100Ristiviite: 5VUE8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage -sarja, miinus
tarkkuus+0.000 mm/-0.005 mm
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.02mm
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs
mittausalue0.20 mm-1.28 mm
Nimellinen Koko0.20 mm-1.28 mm
MuotoLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.005 mm)
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4995
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​902200400 Pin Gage Set, Miinus, 10-13.98mm Musta | AE4PDU 5MAU6 902200400Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs10.00 13.98 on mm10.00 13.98 on mm€469.84
VERMONT GAGE ​​902200200 Pin Gage Set, Miinus, 1.30-4.98mm Musta | AE6XQP 5VUE9 902200200Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902200300 Pin Gage Set, Miinus, 5.00-9.98mm Musta | AE6XQQ 5VUF0 902200300Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Set, Miinus, 0.21-1.29mm Musta | AE6XQV 5VUF4 902400100Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty M-2-työkaluteräs0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm€159.02
VERMONT GAGE ​​902400200 Pin Gage Set, Miinus, 1.31-4.99mm Musta | AE6XQW 5VUF5 902400200Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm€346.97
VERMONT GAGE ​​902400300 Pin Gage Set, Miinus, 5.01-9.99mm Musta | AE6XQX 5VUF6 902400300Pin Gage -sarja, miinusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs5.01 mm-9.99 mm5.01 mm-9.99 mm€542.13
VERMONT GAGE ​​902200500 luokka Zz miinus musta suojasarja, 14mm-16.48mm Koko | BG6WED 902200500Pin Gage, miinus---€554.59
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 902200100 Pin Gage Set, miinus, 0.20-1.28 mm musta
€159.02 / yksikkö