Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.250 tuuman koko | AE6XPV 5VUD1

VERMONT GAGE 901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, koko 0.011-0.250 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE6XPV Malli: 901100300Ristiviite: 5VUD1
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
€404.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPin Gage -sarja, Plus
tarkkuus+ 0.0002 / -0.0000 "
LuokkaLuokka ZZ
Lisäykset (tuumaa)0.001
Pituus2"
MateriaaliMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs
mittausalue0.011 - 0.250 "
Nimellinen Koko0.011 - 0.250 "
ShapeLieriömäinen
ToleranssiLuokka ZZ (0.0002 ")
Leveyseri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.73
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräMateriaalimittausalueNimellinen KokoHinta
VERMONT GAGE ​​901100900 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.833-0.916 tuuman koko | AE4PDG 5MAT5 901100900Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.833 - 0.916 "0.833 - 0.916 "€1,083.86
VERMONT GAGE ​​901101000 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.917-1.000 tuuman koko | AE4PDH 5MAT6 901101000Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.917 - 1.000 "0.917 - 1.000 "€1,156.16
VERMONT GAGE ​​901100100 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.006-0.060 tuuman koko | AE6XPT 5VUC9 901100100Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs0.006 - 0.060 "0.006 - 0.060 "€180.59
VERMONT GAGE ​​901100200 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.011-0.060 tuuman koko | AE6XPU 5VUD0 901100200Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällysteinen M-2/52100-työkaluteräs0.011 - 0.060 "0.011 - 0.060 "€135.03
VERMONT GAGE ​​901100400 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.061-0.250 tuuman koko | AE6XPW 5VUD2 901100400Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.061 - 0.250 "0.061 - 0.250 "€284.27
VERMONT GAGE ​​901100500 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.251-0.500 tuuman koko | AE6XPX 5VUD3 901100500Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.251 - 0.500 "0.251 - 0.500 "€426.41
VERMONT GAGE ​​901100600 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, 0.501-0.625 tuuman koko | AE6XPY 5VUD4 901100600Pin Gage -sarja, PlusMusta oksidipäällystetty 52100-työkaluteräs0.501 - 0.625 "0.501 - 0.625 "€508.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 901100300 Class Zz Standard Pin Gage, Plus, Black Guard, koko 0.011-0.250 tuumaa
€404.50 / yksikkö