Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371159050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 7/8-20 Unef, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VTF Malli: 371159050Ristiviite: 6ATF8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€582.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus3.625 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus7.25 "
Kierteen koko7 / 8-20
KiertyyppiUNEF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.69
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301159040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 7/8-20 Unef, 2B | AE8JQZ 6DHP7 3011590402BTaperlock-kierretulppa5.875 "€292.58
VERMONT GAGE ​​301159050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 7/8-20 Unef, 3B | BH2KUY 301159050-Taperlock-kierretulppa-€276.63
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371159060 Go/NoGo Set Pistoke, 7/8-20 Unef, 3A, Teräs | BH2UML 371159060-Liitä Gage-€511.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371159050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 7/8-20 Unef, 2A
€582.50 / yksikkö