Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​371126050 Go/NoGo Set Pistoke, 1/4-20 Unc, 2A | AE7VRC 6ATD2

VERMONT GAGE 371126050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1/4-20 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE7VRC Malli: 371126050Ristiviite: 6ATD2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€267.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus2.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus4.75 "
Kierteen koko1 / 4-20
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)13.34
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301126040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, 1/4-20 Unc 2B | AE8JPW 6DHL1 3011260402BTaperlock-kierretulppa4 1 / 16 "€128.10
VERMONT GAGE ​​301126050 Go/NoGo Taperlock Assembly, 1/4-20 Unc 3B | BH2KGA 301126050-Taperlock-kierretulppa-€120.27
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311126040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/4"-20 Unc 2B | BH2NFN 311126040-Käännettävä pistokemittari-€168.78
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311126050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, 1/4"-20 Unc 3B | BH2NFP 311126050-Käännettävä pistokemittari-€168.78
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321126040 Go/NoGo Sti Assembly, 1/4-20 Unc 2B | BH2NXV 321126040-Liitä Gage-€168.00
VERMONT GAGE ​​321126050 Go/NoGo Sti Assembly, 1/4-20 Unc 3B | BH2NXW 321126050-Liitä Gage-€163.04
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371126060 Go/NoGo Set Pistoke, 1/4-20 Unc, 3A, Teräs | BH2TWV 371126060-Liitä Gage-€245.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371126050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, 1/4-20 Unc, 2A
€267.51 / yksikkö