Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371111050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #4-48 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAU Malli: 371111050Ristiviite: 6DJP4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€320.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.75 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2.875 "
Kierteen koko# 4-48
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräKokonaispituusHinta
VERMONT GAGE ​​301111040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #4-48 Unf, 2B | AE8JPK 6DHK1 3011110402BTaperlock-kierretulppa2 21 / 32 "€155.48
VERMONT GAGE ​​301111050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #4-48 Unf, 3B | BH2KDX 301111050-Taperlock-kierretulppa-€147.00
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311111040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #4-48 Unf 2B | BH2NCY 311111040-Käännettävä pistokemittari-€206.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311111050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #4-48 Unf 3B | BH2NCZ 311111050-Käännettävä pistokemittari-€206.47
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​321111040 Go/NoGo Sti Assembly, #4-48 Unf, 2B | BH2NVX 321111040-Liitä Gage-€177.29
VERMONT GAGE ​​321111050 Go/NoGo Sti Assembly, #4-48 Unf, 3B | BH2NVY 321111050-Liitä Gage-€171.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371111060 Go/NoGo Set Plug Assembly, #4-48 Unf, 3A, teräs | BH2TUC 371111060-Liitä Gage-€283.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371111050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #4-48 Unf, 2A
€320.79 / yksikkö