Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371106050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #2-64 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAP Malli: 371106050Ristiviite: 6DJP0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.5 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Kierteen koko# 2-64
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräHinta
VERMONT GAGE ​​301106040 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #2-64 Unf, 2B | AE8JPF 6DHJ7 3011060402BTaperlock-kierretulppa€186.61
VERMONT GAGE ​​301106050 Go/NoGo Taperlock Assembly, #2-64 Unf, 3B | BH2KDE 301106050-Taperlock-kierretulppa€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311106040 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-64 Unf 2B | BH2NCB 311106040-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311106050 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #2-64 Unf 3B | BH2NCC 311106050-Käännettävä pistokemittari€209.14
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371106060 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #2-64 Unf, 3A, teräs | BH2TTF 371106060-Liitä Gage€308.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371106050 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #2-64 Unf, 2A
€341.49 / yksikkö