Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 371102550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #1-64 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8KAL Malli: 371102550Ristiviite: 6DJN7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€333.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiitä Gage
luokka2A
kahvan pituus1.5 "
MateriaaliTyökaluteräs
Kokonaispituus2 5 / 16 "
Kierteen koko# 1-64
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo / No Go, Taperlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaeräHinta
VERMONT GAGE ​​301102540 Go/NoGo Plug Gage Assembly, #1-64 Unc, 2B | AE8JPC 6DHJ4 3011025402BTaperlock-kierretulppa€177.19
VERMONT GAGE ​​301102550 Go/NoGo Taperlock Assembly, #1-64 Unc, 3B | BH2KCR 301102550-Taperlock-kierretulppa€167.05
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311102540 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #1-64 Unc 2B | BH2NBK 311102540-Käännettävä pistokemittari€254.58
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​311102550 Go/NoGo Käännettävä kokoonpano, #1-64 Unc 3B | BH2NBL 311102550-Käännettävä pistokemittari€254.58
Tarjouspyyntö
VERMONT GAGE ​​371102560 Go/NoGo Set Pistoke, #1-64 Unc, 3A, Teräs | BH2TRP 371102560-Liitä Gage€308.70
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 371102550 Go/NoGo-sarjan pistokekokoonpano, #1-64 Unc, 2A
€333.41 / yksikkö