Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361163010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-12 Unf, 2A | AE8JXR 6DJF3

VERMONT GAGE 361163010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-12 Unf, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JXR Malli: 361163010Ristiviite: 6DJF3

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€322.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.2-1 / 2 "
Kokonaispaksuus11 / 16 "
thread Pituus11 / 16 "
Kierteen koko1-12
KiertyyppiUNF
ToleranssiLuokka X
TyyppiGo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361163020 Go Ring Gage, 1-12 Unf, 3A, teräs | BH2QGQ 361163020Ring Gage€304.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361163010 Go Ring Gage, säädettävä, 1-12 Unf, 2A
€322.61 / yksikkö