Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE ​​361140030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1/2-13 Unc, 2A | AE8JWH 6DJC2

VERMONT GAGE 361140030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1/2-13 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JWH Malli: 361140030Ristiviite: 6DJC2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1-3 / 4 "
Kokonaispaksuus7 / 16 "
thread Pituus7 / 16 "
Kierteen koko1 / 2-13
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE ​​361140040 NoGo Ring Gage, 1/2-13 Unc, 3A, teräs | BH2PVC 361140040Ring Gage€165.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361140030 NoGo Ring Gage, säädettävä, 1/2-13 Unc, 2A
€171.08 / yksikkö