Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VERMONT GAGE 361120030 NoGo Ring Gage, Adjustable, #10-24 Unc, 2A | AE8JUT 6DHY0

VERMONT GAGE 361120030 NoGo Ring Gage, säädettävä, #10-24 Unc, 2A

Varastossa
Tuote: AE8JUT Malli: 361120030Ristiviite: 6DHY0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäädettävä lankarengas
luokka2A
MateriaaliTyökaluteräs
Dia ulkopuolella.1"
Kokonaispaksuus1 / 4 "
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko# 10-24
KiertyyppiUNC
ToleranssiLuokka X
TyyppiEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi9017308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
VERMONT GAGE 361120040 NoGo Ring Gage, #10-24 Unc, 3A, Steel | BH2PPE 361120040Ring Gage€144.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERMONT GAGE 361120030 NoGo Ring Gage, säädettävä, #10-24 Unc, 2A
€150.08 / yksikkö